GATES TANDRIEM GT3 3MGT 360 15 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 360 3MGT 15
Rubix:02300702
Fabrikant:940053234
EAN:5414465315411
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 360 15 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt
Werklengte360 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 360 15 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mgt
Werklengte360 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden120
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,08 excl. BTW
/ stuk
24,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen