GATES TANDRIEM GT3 5MGT 700 25 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 700 5MGT 25
Rubix:02301128
Fabrikant:940055224
EAN:5414465312960
GATES TANDRIEM GT3 5MGT 700 25 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5mgt
Werklengte700 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 700 25 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt
Werklengte700 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden140
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,75 excl. BTW
/ stuk
55,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden