GATES TANDRIEM GTX 8MX 1040 30 POWERGRIP

Powergrip GTX

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GTX 1040 8MX 30
Rubix:02302484
Fabrikant:932750223
EAN:5414465180385
GATES TANDRIEM GTX 8MX 1040 30 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel8mx
Werklengte1040 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GTX 8MX 1040 30 POWERGRIP


Zeer sterke, rekbestendige trekkoorden die zeer goed bestand zijn tegen een extreme schokbelasting. Betrouwbare werking en onderhoudsvrij, verlengt de levensduur van uw systeem. Aanzienlijke verlaging van uw dagelijkse operationele kosten door de grootte van het aandrijfpakket te reduceren, de downtime te elimineren en de productiviteit te maximaliseren. Compact, lichtgewicht, zuinig.
PowerGrip GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip GTX is the reliable choice.

Sterke punten

• Antistatisch (ISO 9563).
• Voldoet aan alle REACH- en RoHS-normen

Toepassingen

• Zeer geschikt voor schijven met een HTD®-profiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mx
Werklengte1040 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden130
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,05 excl. BTW
/ stuk
190,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen