Referenties
Gates:HTD-500-5M-9-PG
Rubix:02062924
EAN:5412571278859



Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 5M 500 9 POWERGRIP
The PowerGrip® HTD® synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip® HTD® 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip® HTD® 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.
De kromlijnige tandvorm van de PowerGrip HTD synchrone riem zorgt voor een optimale verdeling van de belasting, wat leidt tot een hoge krachtoverbrenging bij toepassingen met lage snelheden en hoge koppels. PowerGrip HTD 3M en 5M riemen zijn geschikt voor huishoudelijke apparaten, kantoormachines, elektrisch handgereedschap en voor toepassingen in de verwerkende en chemische industrie. PowerGrip HTD 8M, 14M en 20M riemen worden gebruikt in hoogwaardige aandrijvingen in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn. Deze synchrone riemen hebben een groter, robuuster kromlijnig tandprofiel voor meer capaciteit in vergelijking met andere tandriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 500 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | glasvezel |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,25 excl. BTW
/ stuk
€ 16,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden