Referenties
Gates:HTD 2500 20M 340
Rubix:02311962
Fabrikant:921902009
EAN:5412571202175

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 20M 2500 340 POWERGRIP
Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.
Sterke punten
• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 20m |
| Werklengte | 2500 mm |
| Breedte riem | 340 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 20 mm |
| Aantal tanden | 125 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.830,53 excl. BTW
/ stuk
€ 8.264,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 72 dagen
