GATES TANDRIEM MXL 296 025 = 6,35MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:296 MXL 025
Rubix:02320012
Fabrikant:927742517
EAN:5414465077463
GATES TANDRIEM MXL 296 025 = 6,35MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielmxl
Werklengte2,96 ''
Breedte riem6,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 296 025 = 6,35MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid75
Profielmxl
Werklengte2,96 ''
Breedte riem6,4 mm
Tanddeling2,03 mm
Materiaalcr
Aantal tanden37
Hoogte1,14 mm
Werklengte (mm)75,18 mm
Aangepaste tariefcode40103900
387,75 excl. BTW
/ 75 stuks
469,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen