Referenties
Gates:464 MXL 019
Rubix:02320064
Fabrikant:927742515
EAN:5414465077449

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 464 019 = 4,83MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Profiel | mxl |
| Werklengte | 4,64 '' |
| Breedte riem | 4,763 mm |
| Tanddeling | 2,03 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 58 |
| Hoogte | 1,14 mm |
| Werklengte (mm) | 117,86 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 499,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
