GATES TANDRIEM MXL 544 025 = 6,35MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:544 MXL 025
Rubix:02320108
Fabrikant:927741041
EAN:5412571235289
GATES TANDRIEM MXL 544 025 = 6,35MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielmxl
Werklengte5,44 ''
Breedte riem6,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 544 025 = 6,35MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid76
Profielmxl
Werklengte5,44 ''
Breedte riem6,4 mm
Tanddeling2,03 mm
Materiaalcr
Aantal tanden68
Hoogte1,14 mm
Werklengte (mm)138,18 mm
Aangepaste tariefcode40103900
421,80 excl. BTW
/ 76 stuks
510,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen