Referenties
Gates:912 MXL 025
Rubix:02320306
Fabrikant:925790156
EAN:5412571226973

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 912 025 = 6,35MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 118 |
|---|---|
| Profiel | mxl |
| Werklengte | 9,12 '' |
| Breedte riem | 6,4 mm |
| Tanddeling | 2,03 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 114 |
| Hoogte | 1,14 mm |
| Werklengte (mm) | 231,65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 739,86 excl. BTW
/ 118 stuks
€ 895,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen