GATES TANDRIEM MXL 1240 019 = 4,83MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:1240 MXL 019
Rubix:02320406
Fabrikant:927753932
EAN:5412571262902
GATES TANDRIEM MXL 1240 019 = 4,83MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielmxl
Werklengte12,4 ''
Breedte riem4,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 1240 019 = 4,83MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid101
Profielmxl
Werklengte12,4 ''
Breedte riem4,8 mm
Tanddeling2,03 mm
Materiaalcr
Aantal tanden155
Hoogte1,14 mm
Werklengte (mm)314,96 mm
Aangepaste tariefcode40103900
535,30 excl. BTW
/ 101 stuks
647,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen