GATES TANDRIEM MXL 1320 012 = 3,05MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:1320 MXL 012
Rubix:02320422
Fabrikant:927741659
EAN:5412571238143
GATES TANDRIEM MXL 1320 012 = 3,05MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielmxl
Werklengte13,2 ''
Breedte riem3,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 1320 012 = 3,05MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid152
Profielmxl
Werklengte13,2 ''
Breedte riem3,2 mm
Tanddeling2,03 mm
Materiaalcr
Aantal tanden165
Hoogte1,14 mm
Werklengte (mm)335,28 mm
Aangepaste tariefcode40103900
521,36 excl. BTW
/ 152 stuks
630,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen