Referenties
Gates:2544 MXL 025
Rubix:02320558
Fabrikant:927753937
EAN:5412571262957

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 2544 025 = 6,35MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 78 |
|---|---|
| Profiel | mxl |
| Werklengte | 25,44 '' |
| Breedte riem | 6,35 mm |
| Tanddeling | 2,03 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 318 |
| Hoogte | 1,14 mm |
| Werklengte (mm) | 646,18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 782,34 excl. BTW
/ 78 stuks
€ 946,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen
