Referenties
Gates:2880 MXL 019
Rubix:02320580
Fabrikant:927753510
EAN:5412571261530

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 2880 019 = 4,83MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 117 |
|---|---|
| Profiel | mxl |
| Werklengte | 28,8 '' |
| Breedte riem | 4,8 mm |
| Tanddeling | 2,03 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 360 |
| Hoogte | 1,14 mm |
| Werklengte (mm) | 731,52 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 953,55 excl. BTW
/ 117 stuks
€ 1.153,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen
