GATES TANDRIEM XL 116 037 = 9,53MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:116 XL 037
Rubix:02320852
Fabrikant:927740537
EAN:5412571234022
GATES TANDRIEM XL 116 037 = 9,53MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte11,6 ''
Breedte riem9,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 116 037 = 9,53MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Profielxl
Werklengte11,6 ''
Breedte riem9,5 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden58
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)294,64 mm
Aangepaste tariefcode40103900
301,50 excl. BTW
/ 50 stuks
364,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen