GATES TANDRIEM XL 126 031 = 7,94MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:126 XL 031
Rubix:02320880
Fabrikant:927753955
EAN:5412571263138
GATES TANDRIEM XL 126 031 = 7,94MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte12,6 ''
Breedte riem7,94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 126 031 = 7,94MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid56
Profielxl
Werklengte12,6 ''
Breedte riem7,94 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden63
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)320,04 mm
Aangepaste tariefcode40103900
289,52 excl. BTW
/ 56 stuks
350,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen