Referenties
Gates:126 XL 037
Rubix:02320882
Fabrikant:927752176
EAN:5412571253641

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 126 037 = 9,53MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 12,6 '' |
| Breedte riem | 9,5 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 63 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 320,04 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,56 excl. BTW
/ 48 stuks
€ 361,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen