Referenties
Gates:134 XL 031
Rubix:02320904
Fabrikant:927753958
EAN:5412571263169

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 134 031 = 7,94MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 78 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 13,4 '' |
| Breedte riem | 7,9 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 67 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 340,36 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 419,64 excl. BTW
/ 78 stuks
€ 507,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen
