Referenties
Gates:160 XL 025
Rubix:02320974
Fabrikant:925721016
EAN:5412571224139

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 160 025 = 6,35MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 16 '' |
| Breedte riem | 6,35 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 80 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 406,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,71 excl. BTW
/ stuk
€ 5,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
