Referenties
Gates:164 XL 025
Rubix:02320980
Fabrikant:927742535
EAN:5414465077869

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 164 025 = 6,35MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 75 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 16,4 '' |
| Breedte riem | 6,4 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 82 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 416,56 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,25 excl. BTW
/ 75 stuks
€ 434,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
