Referenties
Gates:192 XL 025
Rubix:02321046
Fabrikant:927753987
EAN:5412571263459

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 192 025 = 6,35MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 118 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 19,2 '' |
| Breedte riem | 6,4 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 96 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 487,68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 597,08 excl. BTW
/ 118 stuks
€ 722,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen