GATES TANDRIEM XL 310 031 = 7,94MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:310 XL 031
Rubix:02321222
Fabrikant:927754013
EAN:5412571263688
GATES TANDRIEM XL 310 031 = 7,94MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte31 ''
Breedte riem7,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 310 031 = 7,94MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte31 ''
Breedte riem7,9 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden155
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)787,4 mm
Aangepaste tariefcode40103900
8,56 excl. BTW
/ stuk
10,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen