Referenties
Gates:350 XL 025
Rubix:02321262
Fabrikant:927742564
EAN:5414465078156

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 350 025 = 6,35MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 76 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 35 '' |
| Breedte riem | 6,4 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 175 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 889 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 570,00 excl. BTW
/ 76 stuks
€ 689,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
