Referenties
Gates:592 XL 031
Rubix:02321404
Fabrikant:927742594
EAN:5414465087639

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 592 031 = 7,94MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 59,2 '' |
| Breedte riem | 7,9 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 296 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 1503,68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 902,40 excl. BTW
/ 60 stuks
€ 1.091,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
