GATES TANDRIEM XL 592 037 = 9,53MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:592 XL 037
Rubix:02321406
Fabrikant:927742414
EAN:5412571241235
GATES TANDRIEM XL 592 037 = 9,53MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte59,2 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 592 037 = 9,53MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Profielxl
Werklengte59,2 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden296
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)1503,68 mm
Aangepaste tariefcode40103900
902,00 excl. BTW
/ 50 stuks
1.091,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen