Referenties
Gates:172 L 075
Rubix:02321458
Fabrikant:927750062
EAN:5412571242003

Productdetails : GATES TANDRIEM L 172 075 = 19,1MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 39 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 17,2 '' |
| Breedte riem | 19,05 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 46 |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Werklengte (mm) | 436,88 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 675,87 excl. BTW
/ 39 stuks
€ 817,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen