GATES TANDRIEM L 210 050 = 12,7MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:210 L 050
Rubix:02321474
Fabrikant:925731021
EAN:5412571224481
GATES TANDRIEM L 210 050 = 12,7MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte21 ''
Breedte riem12,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM L 210 050 = 12,7MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiell
Werklengte21 ''
Breedte riem12,7 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalcr
Aantal tanden56
Hoogte3,5 mm
Werklengte (mm)533,4 mm
12,76 excl. BTW
/ stuk
15,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden