GATES TANDRIEM L 225 075 = 19,1MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:225 L 075
Rubix:02321482
Fabrikant:925732022
EAN:5412571224696
GATES TANDRIEM L 225 075 = 19,1MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte22,5 ''
Breedte riem19,05 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM L 225 075 = 19,1MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiell
Werklengte22,5 ''
Breedte riem19,05 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalcr
Aantal tanden60
Hoogte3,5 mm
Werklengte (mm)571,5 mm
Aangepaste tariefcode40103900
19,63 excl. BTW
/ stuk
23,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden