GATES TANDRIEM L 244 100 = 25,4MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:244 L 100
Rubix:02321502
Fabrikant:927754039
EAN:5412571263930
GATES TANDRIEM L 244 100 = 25,4MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte24,4 ''
Breedte riem25,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM L 244 100 = 25,4MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid29
Profiell
Werklengte24,4 ''
Breedte riem25,4 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalcr
Aantal tanden65
Hoogte3,5 mm
Werklengte (mm)619,76 mm
Aangepaste tariefcode40103900
790,83 excl. BTW
/ 29 stuks
956,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen