GATES TANDRIEM L 285 050 = 12,7MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:285 L 050
Rubix:02321522
Fabrikant:925731028
EAN:5412571224535
GATES TANDRIEM L 285 050 = 12,7MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte28,5 ''
Breedte riem12,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM L 285 050 = 12,7MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiell
Werklengte28,5 ''
Breedte riem12,7 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalcr
Aantal tanden76
Hoogte3,5 mm
Werklengte (mm)723,9 mm
Aangepaste tariefcode40103900
15,28 excl. BTW
/ stuk
18,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen