Referenties
Gates:270-H-300
Rubix:02321646
EAN:5412571226034

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM H 270 300 = 76,2MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Toepassingen
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | h |
| Werklengte | 27 '' |
| Breedte riem | 76,2 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 54 |
| Hoogte | 4 mm |
| Werklengte (mm) | 685,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,02 excl. BTW
/ stuk
€ 112,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen