GATES TANDRIEM H 370 150 = 38,1MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:370 H 150
Rubix:02321692
Fabrikant:927740320
EAN:5412571233834
GATES TANDRIEM H 370 150 = 38,1MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte37 ''
Breedte riem38,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM H 370 150 = 38,1MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Profielh
Werklengte37 ''
Breedte riem38,1 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalcr
Aantal tanden74
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)939,8 mm
Aangepaste tariefcode40103900
694,20 excl. BTW
/ 12 stuks
839,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen