Referenties
Gates:800 H 200
Rubix:02321874
Fabrikant:925744080
EAN:5412571225945

Productdetails : GATES TANDRIEM H 800 200 = 50,8MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Toepassingen
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | h |
| Werklengte | 80 '' |
| Breedte riem | 50,8 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 160 |
| Hoogte | 4 mm |
| Werklengte (mm) | 2032 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,11 excl. BTW
/ stuk
€ 173,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
