Referenties
Gates:1400 H 075
Rubix:02321968
Fabrikant:925741140
EAN:5412571225266

Productdetails : GATES TANDRIEM H 1400 075 = 19,1MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Toepassingen
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | h |
| Werklengte | 140 '' |
| Breedte riem | 19,05 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 280 |
| Hoogte | 4 mm |
| Werklengte (mm) | 3556 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,83 excl. BTW
/ stuk
€ 103,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
