GATES TANDRIEM XXH 1200 400 = 101,6MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:1200 XXH 400
Rubix:02322154
Fabrikant:92575304
EAN:5412571223835
GATES TANDRIEM XXH 1200 400 = 101,6MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxxh
Werklengte120 ''
Breedte riem101,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM XXH 1200 400 = 101,6MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Office machines;machine tools;postage equipment;sewing machines;vending machines;agriculture;outdoor power equipment;food processing;hvac;oil fields;wood;paper;sand and gravel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxxh
Werklengte120 ''
Breedte riem101,6 mm
Tanddeling31,75 mm
Materiaalcr
Aantal tanden96
Hoogte15,2 mm
Werklengte (mm)3048 mm
Aangepaste tariefcode40103900
1.163,30 excl. BTW
/ stuk
1.407,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen