KIPP ARRETEERBOUT GEHARD VORM B K0361.120
Precisie-arreteerbout met cilindrische arreteerpen, type B
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0361.120
Rubix:09229330
EAN:4059245021581



Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT GEHARD VORM B K0361.120
Grondstof: Staal, kogelgreep thermoplast.Uitvoering: gehard en geslepen, kogelgreep antracietgrijs.Opmerking: De arreteerbouten met bussen vormen een optimale combinatie om snel te positioneren en te fixeren. Door de precieze uitvoering van de arreteerbout en de bus wordt een hoge herhalingsprecisie bereikt bij het samenvoegen van twee elementen. Technische instructies zie montage- en inbouwhandleiding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 348 g |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Vorm | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,44 excl. BTW
/ stuk
€ 213,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen