Referenties
Kipp:K0634.002105
Rubix:0999009789
EAN:4059245014668



Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : KIPP RVS ARRETEERPEN K0634002105
Grondstof: Arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep 1.4305, elektrolytisch gepolijst.Uitvoering: Blank, arreteerpen geslepen.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden meegeleverd. Deze wordt zo onder de uitgetrokken paddenstoelgreep geschoven dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Vorm | h |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,75 excl. BTW
/ stuk
€ 25,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen