KNIPEX ZIJSNIJTANG VOOR KABELBOMEN - 79 02 125 S1
Precisie elektronica-zijsnijtang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:79 02 125 S1
Rubix:10169587
EAN:4003773071808

Documenten
Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VOOR KABELBOMEN - 79 02 125 S1
79 02 125 S1 Precisie elektronica-zijsnijtang
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten; ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. ronde kop. alle kanten aan de kop afgerond - vermindert het risico op isolatiebeschadigingen bij correcties aan kabelbomen.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,3 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 0,7 mm Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 – 1,7 mm Beklengte (B): 10 mm Bekdikte (scharnier) (D): 6,5 mm Kopbreedte (A): 11 mm
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten; ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. ronde kop. alle kanten aan de kop afgerond - vermindert het risico op isolatiebeschadigingen bij correcties aan kabelbomen.
Sterke punten
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten, Ook zonder facet voor verzonken snijwerk, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC, Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektronische tangen, Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik, Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent, Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | rond |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 61 g |
| Snijcapaciteit | 1,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,05 excl. BTW
/ stuk
€ 77,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen