Referenties
Knipex:13 96 200 T BK
Rubix:10169138
EAN:4003773081777




Documenten
Productdetails : KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 96 200 T BK
Multifunctionele tang voor de elektrische installatie. Om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen. 6 functies in één tang. tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden. Geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 208x69x28 mm |
| Logistiek gewicht | 277 g |
| Lengte | 220 mm |
| Gewicht | 275 g |
| Snijcapaciteit | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,44 excl. BTW
/ stuk
€ 79,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen