KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 62 125
Precisie elektronica-zijsnijtang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:79 62 125
Rubix:10169275
EAN:4003773065142





Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 62 125
De KNIPEX 79 62 125 precisie elektronica-zijsnijtang is ontworpen voor zeer delicate knipwerkzaamheden. Deze tang wordt ingezet bij elektronica- en fijnmechanische toepassingen waar een zuivere en gecontroleerde snede vereist is. Het compacte formaat vergemakkelijkt nauwkeurige interventies op gevoelige componenten. Met een gewicht van 58 g is deze tang ongeveer 20% lichter dan standaard elektronica-zijsnijtangen.
Kenmerken:
Deze precisie-zijsnijtang voor elektronica is ontwikkeld voor het knippen van ultrafijne draden en voor snijbewerkingen vlak bij gevoelige elektronische componenten. De snijkanten zijn zeer nauwkeurig geslepen en scherp afgewerkt, met uiterst kleine facetten voor een exacte en schone snede. De puntige kop vergemakkelijkt de toegang tot smalle zones. Het schroefscharnier is zorgvuldig bewerkt om een soepele en gelijkmatige beweging over het volledige openingsbereik te waarborgen, met beperkte wrijving. De opening wordt ondersteund door een dubbele, lichte veer die zorgt voor een schokvrije terugkeer na elke knipbeweging. De meercomponentenhandgrepen bieden een stabiele grip bij precisiewerkzaamheden. De geïntegreerde draadklem beperkt de ongecontroleerd wegspringen van stukjes afgeknipte draden.
Specificaties:
• Gewicht: 58 g
• Afmetingen: 125 × 49 × 19 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 0,8 mm
• Beklengte: 11 mm
• Bekdikte ter hoogte van het scharnier: 6,5 mm
• Hardheid snijkanten (inductiegehard): ca. 64 HRC
• Afwerking: tang gebruineerd, oppervlakken gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten
Normen:
• DIN ISO 9654: dimensionele en functionele eisen voor precisie-zijsnijtangen
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
Kenmerken:
Deze precisie-zijsnijtang voor elektronica is ontwikkeld voor het knippen van ultrafijne draden en voor snijbewerkingen vlak bij gevoelige elektronische componenten. De snijkanten zijn zeer nauwkeurig geslepen en scherp afgewerkt, met uiterst kleine facetten voor een exacte en schone snede. De puntige kop vergemakkelijkt de toegang tot smalle zones. Het schroefscharnier is zorgvuldig bewerkt om een soepele en gelijkmatige beweging over het volledige openingsbereik te waarborgen, met beperkte wrijving. De opening wordt ondersteund door een dubbele, lichte veer die zorgt voor een schokvrije terugkeer na elke knipbeweging. De meercomponentenhandgrepen bieden een stabiele grip bij precisiewerkzaamheden. De geïntegreerde draadklem beperkt de ongecontroleerd wegspringen van stukjes afgeknipte draden.
Specificaties:
• Gewicht: 58 g
• Afmetingen: 125 × 49 × 19 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 0,8 mm
• Beklengte: 11 mm
• Bekdikte ter hoogte van het scharnier: 6,5 mm
• Hardheid snijkanten (inductiegehard): ca. 64 HRC
• Afwerking: tang gebruineerd, oppervlakken gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten
Normen:
• DIN ISO 9654: dimensionele en functionele eisen voor precisie-zijsnijtangen
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
Pointed head. With lead catcher - no uncontrolled loss of cut wire ends. The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component handles. Blue/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Zuivere snede van ultrafijne draden dankzij nauwkeurig geslepen en geharde snijkanten
• Soepele en gelijkmatige beweging door zorgvuldig bewerkt geschroefd scharnier en dubbele veer
• Beperking van draadafsnijdsels door geïntegreerde draadklem
• Verbeterde toegankelijkheid in krappe ruimtes dankzij slanke, puntige kop
• Soepele en gelijkmatige beweging door zorgvuldig bewerkt geschroefd scharnier en dubbele veer
• Beperking van draadafsnijdsels door geïntegreerde draadklem
• Verbeterde toegankelijkheid in krappe ruimtes dankzij slanke, puntige kop
Toepassingen
Deze precisie-zijsnijtang voor elektronica wordt gebruikt in omgevingen waar fijne en gecontroleerde knipbewerkingen noodzakelijk zijn. Ze is geschikt voor assemblage en onderhoud van printplaten, micromechanische toepassingen en precisiebekabeling. Dit gereedschap wordt ingezet in werkplaatsen voor elektronica, assemblagelijnen voor gevoelige componenten en reparatieposten waar een vlakke snede en beperking van het wegspringen gewenst zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x49x19 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Snijcapaciteit | 0,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,71 excl. BTW
/ stuk
€ 71,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen