Referenties
SMC:MXJ4-10
Rubix:A0729096

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 4,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXJ4-10
De MXJ luchtschuiftafels hebben een geïntegreerd frontmontagestuk en tafel, wat resulteert in een zeer nauwkeurig, stijf top- en frontmontageoppervlak. Modellen met schone specificaties zijn verkrijgbaar zonder maatwijzigingen. Er zijn diverse opties leverbaar voor zowel de standaard als de schone MXJ serie. Deze opties omvatten een symmetrische stijl, slagverstellers, axiale leidingen en automatische schakelaars.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x43x30 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Type | luchtschuiftafel |
| Diameter zuiger | 4,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 4,5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,25 excl. BTW
/ stuk
€ 268,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen