AMF VLAKSTUKKEN SET A 24 PAAR 150 MM 371112

Precisie parallel wiggen

Zie technische informatie

Referenties

AMF:371112
Rubix:A0668753
EAN:4020772371111
AMF VLAKSTUKKEN SET A 24 PAAR 150 MM 371112

Technische samenvatting

Productdetails : AMF VLAKSTUKKEN SET A 24 PAAR 150 MM 371112


Set geslepen en geharde parallelle vulplaten.
Aanduiding van de maat op de voorzijde van het product.
Sets dekken een uitgebreid bereik bij 1 mm lagering.
Tolerantie van paar tp op hoogte IT 5.
Tolerantie van nominale afmeting op hoogte ±0,01 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeset wiggen
€ 824,27 excl. BTW
/ stuk
€ 997,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Type