KNIPEX PRECISIE PINCET 92 28 72 ESD

Precisie-pincetten ESD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:92 28 72 ESD
Rubix:10162823
EAN:4003773054801
KNIPEX PRECISIE PINCET 92 28 72 ESD
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Lengte136 mm
Gewicht22 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX PRECISIE PINCET 92 28 72 ESD


Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), zeer courante elektronicakwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast. Chroom-nikkel-staal, roestvrij, antimagnetisch. Gladde grijpvlakken. Rechte vorm. Fijne punten.
Amerikaanse vorm, stabiel. Lange punten. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken. Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), zeer courante elektronicakwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 105 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast. Chroom-nikkel-staal, roestvrij, antimagnetisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)170x12x5 mm
Vorm van de bekkenrecht
Lengte136 mm
Gewicht22 g
Materiaalroestvrij staal
Afwerkingmat
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,17 excl. BTW
/ stuk
21,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen