Referenties
Bahco:5517
Rubix:10082768
EAN:7314151573843

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET SPITS MODEL 155MM 5517
Pincetten met spitse fijn gesmede punten. Materiaal: speciaal gehard staal. Uitvoering:5517: Vernikkeld en gepolijst5517 I: PVC bekleed.
Sterke punten
•Tweezers with straight finely forged tips
Material: Special hardened steel
5517: Polished and nickel plated
Material: Special hardened steel
5517: Polished and nickel plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 155 mm |
| Gewicht | 22 g |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,17 excl. BTW
/ stuk
€ 29,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
