Referenties
Knipex:92 58 74 ESD
Rubix:10162834
EAN:4003773054900




Documenten
Productdetails : KNIPEX PRECISIE PINCET 92 58 74 ESD
Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), zeer courante elektronicakwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast. Chroom-nikkel-staal, roestvrij, antimagnetisch. Gladde grijpvlakken. Rechte vorm. Ronde punten, ca. 2,0 mm breed.
Ronde punten, ca. 2,0 mm breed. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken. Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), zeer courante elektronicakwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 105 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast. Chroom-nikkel-staal, roestvrij, antimagnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x10x20 mm |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 19 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | epoxy |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,47 excl. BTW
/ stuk
€ 21,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen