Referenties
Lindström:TL 3-SA-SL
Rubix:A0764315
EAN:7314150115266

Productdetails : BAHCO PINCET 3-SA-SL TL 3-SA-SL
Zeer scherpe tips. Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig. Afwerking: gepolijst. Voor industri le toepassingen.
Sterke punten
•Very Sharp Tips For Safe Handling Main Part Made Of Stainless Steel
Polished
Superior Acid Resistance and Anti-Magnetic Properties
Particularly Suitable For Commercial Applications
Lindstrom Tweezers Offer The Ultimate In Balance, Symmetry And Tip Alignment
Polished
Superior Acid Resistance and Anti-Magnetic Properties
Particularly Suitable For Commercial Applications
Lindstrom Tweezers Offer The Ultimate In Balance, Symmetry And Tip Alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Lengte | 15 mm |
| Gewicht | 15 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,43 excl. BTW
/ stuk
€ 19,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
