Referenties
Enerpac:BRD91
Rubix:A0012695
Fabrikant:BRD91
EAN:0662005115617


Technische samenvatting
| Hefhoogte | 251 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 28 mm |
| Diameter zuiger | 38,1 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER BRD91
Sterke punten
•Ontworpen voor een lange levensduur, de beste keuze voor productietoepassingen
Unieke montageconfiguraties vereenvoudigen het opspannen
Gebakken emaille-afwerking voor verhoogde corrosiebestendigheid
Dubbelwerkende werking genereert kracht in beide richtingen en biedt maximale veelzijdigheid
Plunjerafveger vermindert verontreiniging, verlengt de levensduur van de cilinder
Unieke montageconfiguraties vereenvoudigen het opspannen
Gebakken emaille-afwerking voor verhoogde corrosiebestendigheid
Dubbelwerkende werking genereert kracht in beide richtingen en biedt maximale veelzijdigheid
Plunjerafveger vermindert verontreiniging, verlengt de levensduur van de cilinder
Toepassingen
Algemene toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 251 mm |
| Slag van de Cilinder | 28 mm |
| Diameter zuiger | 38,1 mm |
| Oliecapaciteit | 32 cm³ |
| Model | brd |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.493,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.806,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen