SMC PRECISION REGULATOR IR3020-F02

Precisie-regelaar Serie IR

Zie technische informatie

Referenties

SMC:IR3020-F02
Rubix:05282053
Fabrikant:IR3020-F02
SMC PRECISION REGULATOR IR3020-F02

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC PRECISION REGULATOR IR3020-F02


De precisie-regelaars van Serie IR zijn ontwikkeld om compact en licht te zijn. De maximale insteldruk is verhoogd van 0.7 MPa naar 0.8 MPa. Het spoel-/afblaasdebiet is in vergelijking met de IR201, IR401 van SMC bijna vijfmaal verhoogd. De optionele bevestiging en de manometer kunnen zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de eenheid worden gemonteerd.
IR1000~3000, precisiedrukregelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalmessing
Debiet690 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 130,38 excl. BTW
/ stuk
€ 157,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen