SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR2220-F02-A

PRECISIEREDUCEERVENTIEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IR2220-F02-A
Rubix:A0728075
Fabrikant:01370440
SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR2220-F02-A

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk8,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR2220-F02-A


Repeatability: ±1 % F.S. 3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa. Air consumption: bleed air "0". Maximum flow range: 5000 l/min. Port sizes: from 1/8 to 1/2. Standard options: bracket; pressure gauge.
Reproduceerbaarheid: ±1 % F.S. 3 maten met 3 instelbare drukbereiken: 0,005 tot 0,2 MPa; 0,01 tot 0,4 MPa; 0,01 tot 0,8 MPa. Luchtverbruik: ontluchtingslucht '0'. Maximaal debietbereik: 5000 l/min. Poortgroottes: van 1/8 tot 1/2. Standaardopties: beugel; manometer.

Sterke punten

Lightweight. Addition of bottom and front exhaust. Repeatability ±1.0 % (full span). High flow rate. Max. supply pressure: 1.0 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk8,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Debiet60 l/h
Poortgrootte1/4
65,24 excl. BTW
/ stuk
78,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen