Referenties
SMC:ARP20-F02
Rubix:05299108
Fabrikant:ARP20-F02
EAN:3618035552646

Technische samenvatting
| Type | precisiedrukregelaar met directe besturing (zonder terugstroomfunctie) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL ARP20-F02
De ARP is een modulaire, direct bediende precisieregelaar. Met een vergrendelende instelknop kan de druk worden ingesteld en vervolgens worden vergrendeld om te voorkomen dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. De ARP20/30/40 serie heeft een terugstroomfunctie die de luchtdruk aan de uitlaatzijde betrouwbaar en snel afvoert. Speciale toepassingen zijn (10-) cleanroom conform, (20-)koper- en fluorvrij en (21-) cleanroom conform, koper-, fluor- en siliconenvrij.
•Air consumption decrease by 80% from the existing product (ARP3000).
•Allows precise control of air pressure.
•Standard backflow function (ARP20K/30K/40K).
•Standard digital presure switches.
•Compatible with the new AC spacers.
Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Specifications: 0.005 to 0.4MPa Setting
Pressure Unit: Nameplate & Pressure Gauge in Imperial Units
•Allows precise control of air pressure.
•Standard backflow function (ARP20K/30K/40K).
•Standard digital presure switches.
•Compatible with the new AC spacers.
Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Specifications: 0.005 to 0.4MPa Setting
Pressure Unit: Nameplate & Pressure Gauge in Imperial Units
Sterke punten
Direct bediende precisiedrukregelaar
3 types ingestelde druk geven meer vrijheid bij het ontwerpen van een circuit
Terugstroomfunctie
3 types ingestelde druk geven meer vrijheid bij het ontwerpen van een circuit
Terugstroomfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | precisiedrukregelaar met directe besturing (zonder terugstroomfunctie) |
| Materiaal | lucht |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Debiet | 60 l/h |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,05 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,64 excl. BTW
/ stuk
€ 57,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen