Referenties
SMC:ARP20K-F02H
Rubix:05299114
Fabrikant:ARP20K-F02H
EAN:3618035552158

Technische samenvatting
| Type | direct bediende precisiedrukregelaar (modulair type) met terugstroomfunctie |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL ARP20K-F02H
De ARP is een modulaire, direct bediende precisieregelaar. Met een vergrendelende instelknop kan de druk worden ingesteld en vervolgens worden vergrendeld om te voorkomen dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. De ARP20/30/40 serie heeft een terugstroomfunctie die de luchtdruk aan de uitlaatzijde betrouwbaar en snel afvoert. Speciale toepassingen zijn (10-) cleanroom conform, (20-)koper- en fluorvrij en (21-) cleanroom conform, koper-, fluor- en siliconenvrij.
•Vermindering van het luchtverbruik met 80% vergeleken met het bestaande product (ARP3000).
•Maakt nauwkeurige regeling van de luchtdruk mogelijk.
•Standaard terugstroomfunctie (ARP20K/30K/40K).
•Standaard digitale drukschakelaars.
•Compatibel met de nieuwe AC-spacers.
Maat: 20
Terugstroomfunctie: K (terugstroomfunctie)
Draad: F (G)
Poortmaat: 02 (1/4)
Accessoire: H (setmoer voor paneelmontage)
Specificaties: Instelling 0.005 tot 0.4MPa
Drukeenheid: typeplaatje & drukmeter in imperiale eenheden
•Maakt nauwkeurige regeling van de luchtdruk mogelijk.
•Standaard terugstroomfunctie (ARP20K/30K/40K).
•Standaard digitale drukschakelaars.
•Compatibel met de nieuwe AC-spacers.
Maat: 20
Terugstroomfunctie: K (terugstroomfunctie)
Draad: F (G)
Poortmaat: 02 (1/4)
Accessoire: H (setmoer voor paneelmontage)
Specificaties: Instelling 0.005 tot 0.4MPa
Drukeenheid: typeplaatje & drukmeter in imperiale eenheden
Sterke punten
Direct bediende precisiedrukregelaar
3 types ingestelde druk geven meer vrijheid bij het ontwerpen van een circuit
Terugstroomfunctie
3 types ingestelde druk geven meer vrijheid bij het ontwerpen van een circuit
Terugstroomfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | direct bediende precisiedrukregelaar (modulair type) met terugstroomfunctie |
| Materiaal | aluminium drukgegoten; polyacetaal |
| Capaciteit | 36000 cm³ |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Debiet | 36 l/h |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,05 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,64 excl. BTW
/ stuk
€ 57,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen